Nvent Erico - CADDY Écrou ECN pour rail en C E5, S304, M6 Tige - 335200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - non traité
taille de fil (M..) - 6
type de filetage - métrique
avec ressort - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4018292352000
Réf. Sonepar
00059235200
Réf. Fournisseur
335200
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
non traité
taille de fil (M..):
6
type de filetage:
métrique
avec ressort:
Non
avec rondelle:
Non
avec plaque de serrage:
Non
avec écrou hexagonal:
Non
avec bout fileté:
Non
cliquable:
Non