Nvent Erico - CADDY Écrou hexagonal, Acier, filetage M10, Electrozingué - 592060

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - écrou

  • autobloquant - Non

  • système à vis - hexagone extérieur

  • matériau - acier

  • taille de fil (M..) - 10

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893005165

Réf. Sonepar

00059300516

Réf. Fournisseur

592060

Marque

Nvent Erico

modèle:

écrou

autobloquant:

Non

système à vis:

hexagone extérieur

matériau:

acier

taille de fil (M..):

10

avec bride:

Non

Soudable:

Non

avec bague en nylon:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

dimension du profil:

17 mm

inclinaison du filetage:

1.5 mm

type de filetage:

métrique

filetage gauche:

Non

hauteur:

8 mm

diamètre externe:

17 mm

couleur:

zinc

sans halogène:

Oui

Écrou hexagonal - Ecrou hexagonal avec filetage intérieur pour multiple applications.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.