Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Écrou hexagonal, Acier, EG, M12 Tige - 592070

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - écrou

  • autobloquant - Non

  • système à vis - hexagone extérieur

  • matériau - acier

  • taille de fil (M..) - 12

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3479775920702

Réf. Sonepar

00059592070

Réf. Fournisseur

592070

Marque

Nvent Erico

modèle:

écrou

autobloquant:

Non

système à vis:

hexagone extérieur

matériau:

acier

taille de fil (M..):

12

avec bride:

Non

Soudable:

Non

avec bague en nylon:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

dimension du profil:

19 mm

type de filetage:

métrique

filetage gauche:

Non

hauteur:

10 mm

diamètre externe:

19 mm

couleur:

zinc

Écrou hexagonal - Ecrou hexagonal avec filetage intérieur pour multiple applications.