Nvent Erico - CADDY Écrou hexagonal, Acier, EG, M16 Tige - 400444
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - écrou
autobloquant - Non
système à vis - hexagone extérieur
matériau - acier
taille de fil (M..) - 16
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4034437428157
Réf. Sonepar
03058742815
Réf. Fournisseur
400444
Marque
Nvent Erico
modèle:
écrou
autobloquant:
Non
système à vis:
hexagone extérieur
matériau:
acier
taille de fil (M..):
16
avec bride:
Non
Soudable:
Non
avec bague en nylon:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
dimension du profil:
24 mm
type de filetage:
métrique
filetage gauche:
Non
hauteur:
13 mm
diamètre externe:
24 mm
couleur:
zinc





