Nvent Erico - CADDY Écrou hexagonal, acier, électrozingué, tige M8 - 592050

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - écrou

  • autobloquant - Non

  • système à vis - hexagone extérieur

  • matériau - acier

  • taille de fil (M..) - 8

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3479775920504

Réf. Sonepar

00059592050

Réf. Fournisseur

592050

Réf. Commerciale

Nvent Erico

modèle:

écrou

autobloquant:

Non

système à vis:

hexagone extérieur

matériau:

acier

taille de fil (M..):

8

avec bride:

Non

Soudable:

Non

avec bague en nylon:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

dimension du profil:

13 mm

inclinaison du filetage:

1.25 mm

type de filetage:

métrique

filetage gauche:

Non

hauteur:

6.5 mm

diamètre externe:

13 mm

couleur:

zinc

sans halogène:

Oui

Boulonneries hexagonales pour une grande variété de tâches comme la fixation à des tiges filetées ou à des boulons. Écrou hexagonal, acier, électrozingué, tige M8.