Nvent Erico - CADDY Écrou hexagonal, Acier, HD, M10 Tige - 592065
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - écrou
autobloquant - Non
système à vis - hexagone extérieur
matériau - acier
taille de fil (M..) - 10
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893155846
Réf. Sonepar
03058315584
Réf. Fournisseur
592065
Marque
Nvent Erico
modèle:
écrou
autobloquant:
Non
système à vis:
hexagone extérieur
matériau:
acier
taille de fil (M..):
10
avec bride:
Non
Soudable:
Non
avec bague en nylon:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
dimension du profil:
17 mm
type de filetage:
métrique
filetage gauche:
Non
hauteur:
8 mm
diamètre externe:
17 mm
couleur:
zinc





