Nvent Erico - CADDY Écrou hexagonal, S304, M8 Tige - 592140
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - écrou
autobloquant - Non
système à vis - hexagone extérieur
matériau - acier inoxydable
taille de fil (M..) - 8
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3479775921402
Réf. Sonepar
00059592140
Réf. Fournisseur
592140
Marque
Nvent Erico
modèle:
écrou
autobloquant:
Non
système à vis:
hexagone extérieur
matériau:
acier inoxydable
taille de fil (M..):
8
avec bride:
Non
Soudable:
Non
avec bague en nylon:
Non
traitement de la surface:
autre
dimension du profil:
13 mm
type de filetage:
métrique
filetage gauche:
Non
hauteur:
6.5 mm
diamètre externe:
13 mm
couleur:
zinc





