Nvent Erico - CADDY Embase pour bâti en H Pyramid, mousse - 360422

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 314 mm
largeur - 314 mm
hauteur - 117 mm
couleur - noir
charge max. - 333 kg
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711893108330
Réf. Sonepar
03058360422
Réf. Fournisseur
360422
Marque
Nvent Erico
longueur:
314 mm
largeur:
314 mm
hauteur:
117 mm
couleur:
noir
charge max.:
333 kg
finition de l'ensemble:
Non
Embase individuelle avec écrou pour profil préinstallé pour le support de bâtis personnalisés sur les toitures. Répartition optimale des charges. Fond en mousse pour la protection de la membrane du toit. Profils de montage standard.
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.





