Nvent Erico - CADDY Embase pour collier serre-câble avec insert - Diamètre perçage 6 mm - 800058

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Embase pour collier serre-câble avec insert - Diamètre perçage 6 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 13 mm

  • largeur - 6 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 9 mm

  • type de fixation - cheville enfichable

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856976011

Réf. Sonepar

03058697601

Réf. Fournisseur

800058

Marque

Nvent Erico

longueur:

13 mm

largeur:

6 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

9 mm

type de fixation:

cheville enfichable

couleur:

blanc

hauteur:

6 mm

diamètre trou de fixation:

6 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

Embase pour collier serre-câble avec insert à installer à la main sur béton ou brique avec un diamètre perçage de 6 mm. Rapide à installer en intérieur et extérieur.Sans halogène.

Les Atouts de l'article:

Gamme complète de fixation électrique CADDY en plastique pour conduits, tubes IRL, câbles et boîtier électrique.Système encliquetable robuste et ingénieux réduisant le temps d'installation jusqu’à 60% sur béton, brique, tige filetée, chemin de câble…