Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Embout fileté avec fente, M8 Tige, 30 mm - 593440

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Embout fileté avec fente, M8 Tige, 30 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • type de filetage - métrique

  • taille de fil (M..) - 8

  • longueur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3479775934402

Réf. Sonepar

03058593440

Réf. Fournisseur

593440

Réf. Commerciale

Nvent Erico

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

type de filetage:

métrique

taille de fil (M..):

8

longueur:

30 mm

qualité du matériau:

4,8 (Stahl)

épaisseur de la couche de protection:

3 µm

filetage gauche:

Non

Embout fileté avec fente -