Nvent Erico - CADDY Embout fileté avec fente, M8 Tige, 50 mm - 593450

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Embout fileté avec fente, M8 Tige, 50 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • type de filetage - métrique

  • taille de fil (M..) - 8

  • longueur - 50 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3479775934501

Réf. Sonepar

03058593450

Réf. Fournisseur

593450

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

type de filetage:

métrique

taille de fil (M..):

8

longueur:

50 mm

qualité du matériau:

4,8 (Stahl)

épaisseur de la couche de protection:

3 µm

filetage gauche:

Non

Embout fileté avec fente -