Nvent Erico - CADDY Embout fileté, EG, M10 Tige, 150 mm - 593516
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 10
longueur - 150 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893014372
Réf. Sonepar
03058301437
Réf. Fournisseur
593516
Marque
Nvent Erico
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage:
métrique
taille de fil (M..):
10
longueur:
150 mm
qualité du matériau:
4,8 (Stahl)
épaisseur de la couche de protection:
3 µm
filetage gauche:
Non




