Nvent Erico - CADDY Embout fileté, EG, M10 Tige, 90 mm - 593505

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • type de filetage - métrique

  • taille de fil (M..) - 10

  • longueur - 90 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893015720

Réf. Sonepar

03058301572

Réf. Fournisseur

593505

Réf. Commerciale

Nvent Erico

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

type de filetage:

métrique

taille de fil (M..):

10

longueur:

90 mm

qualité du matériau:

4,8 (Stahl)

épaisseur de la couche de protection:

3 µm

filetage gauche:

Non

Embout fileté - Longueurs pré-coupées de tige filetée.