Nvent Erico - CADDY Embout fileté, EG, M8 Tige, 100 mm - 400342
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 8
longueur - 100 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4034437413122
Réf. Sonepar
03058741312
Réf. Fournisseur
400342
Marque
Nvent Erico
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage:
métrique
taille de fil (M..):
8
longueur:
100 mm
qualité du matériau:
4,8 (Stahl)
épaisseur de la couche de protection:
3 µm
inclinaison du filetage:
1.25 mm
filetage gauche:
Non
avec rainures de découpe:
Non




