Nvent Erico - CADDY Embout fileté, EG, M8 Tige, 40 mm - 400337

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • type de filetage - métrique

  • taille de fil (M..) - 8

  • longueur - 40 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034437413085

Réf. Sonepar

03058741308

Réf. Fournisseur

400337

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

type de filetage:

métrique

taille de fil (M..):

8

longueur:

40 mm

qualité du matériau:

4,8 (Stahl)

épaisseur de la couche de protection:

3 µm

inclinaison du filetage:

1.25 mm

filetage gauche:

Non

avec rainures de découpe:

Non

Embout fileté - Longueurs pré-coupées de tige filetée.