Nvent Erico - CADDY Embout fileté, EG, M8 Tige, 60 mm - 400338
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 8
longueur - 60 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4034437413276
Réf. Sonepar
03058741327
Réf. Fournisseur
400338
Marque
Nvent Erico
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage:
métrique
taille de fil (M..):
8
longueur:
60 mm
qualité du matériau:
4,8 (Stahl)
épaisseur de la couche de protection:
3 µm
inclinaison du filetage:
1.25 mm
filetage gauche:
Non
avec rainures de découpe:
Non




