Nvent Erico - CADDY Ensemble adaptateur de bride en acier, électrozingué pour bride 6-19 mm - 404505

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - tube
type de fixation - borne
adapté à l'épaisseur de bride - 6...19 mm
couleur - autre
taille - autre
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0782856920090
Réf. Sonepar
03058692009
Réf. Fournisseur
404505
Marque
Nvent Erico
mode de pose:
tube
type de fixation:
borne
adapté à l'épaisseur de bride:
6...19 mm
couleur:
autre
taille:
autre
adapté au diamètre du tube:
25...50 mm
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé







