Nvent Erico - CADDY Equerre à clouer - 173446
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
hauteur - 25.5 mm
longueur - 20 mm
modèle - étrier de plafond
charge maximum supportée - 440 N
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0782856987567
Réf. Sonepar
03058698756
Réf. Fournisseur
173446
Marque
Nvent Erico
largeur:
50 mm
hauteur:
25.5 mm
longueur:
20 mm
modèle:
étrier de plafond
charge maximum supportée:
440 N
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
couleur:
gris
diamètre:
7.1 mm
taille de fil (M..):
7.1
à charnière:
Non
ajustable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre









