Nvent Erico - CADDY Équerre d?angle, trou 1-1, acier galvanisé à chaud, 50 mm x 48 mm, vis M10 - 313330
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en C
modèle - angle
angle - 90 °
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud et revêtu
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
8711893133301
Réf. Sonepar
00059313330
Réf. Fournisseur
313330
Marque
Nvent Erico
adapté à:
profilé en C
modèle:
angle
angle:
90 °
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud et revêtu
avec accessoires à visser:
Oui
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
nombre de trous/fentes par côté:
1
dans le rail:
Non
sur le rail:
Oui




