Nvent Erico - CADDY Equerre de fixation à applications variées, 14 mm Trou 1, 14 mm Trou 2 - 404371

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • type de fixation - trou de vis

  • couleur - autre

  • diamètre de trou - 14 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893127959

Réf. Sonepar

03058312795

Réf. Fournisseur

404371

Marque

Nvent Erico

mode de pose:

autre

type de fixation:

trou de vis

couleur:

autre

diamètre de trou:

14 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

charge de travail admise:

16638 N

Equerre de fixation à applications variées - Répartit la charge entre deux chevilles. Minimise le nombre de renforts à installer sur des structures en béton ou en bois. Convient parfaitement à une installation au plafond.