Nvent Erico - CADDY Equerre de maintient - 842040

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - baguette de joint

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Non

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • type de raccordement - connecteur à vis

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805022992

Réf. Sonepar

03058502299

Réf. Fournisseur

842040

Réf. Commerciale

Nvent Erico

modèle:

baguette de joint

connecteur articulé horizontal:

Non

connecteur articulé vertical:

Non

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

type de raccordement:

connecteur à vis

matériau:

acier

couleur:

zinc

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Oui

adapté à un caniveau de câble:

Non

longueur:

112 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

numéro RAL:

9007

Equerre de maintient - Sécurise l'échelle à câbles SPEEDWAY à la structure. Installation à clipser par le dessus, à n'utiliser que pour sécuriser les cheminements horizontaux uniquement.