Nvent Erico - CADDY Équerre pour chemin de câble filaire PEMSA, 270 mm - 820220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur du système de support de câble - 60...200 mm
modèle - étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit - sans vis
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé et revêtu
matériau - acier
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0784805026372
Réf. Sonepar
03058502637
Réf. Fournisseur
820220
Réf. Commerciale
Nvent Erico
adapté à la largeur du système de support de câble:
60...200 mm
modèle:
étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit:
sans vis
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé et revêtu
matériau:
acier
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
charge maximum supportée:
588 N
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc