Nvent Erico - CADDY Équerre pour chemin de câble filaire PEMSA, 470 mm - 820240

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Équerre pour chemin de câble filaire PEMSA, 470 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 60...400 mm

  • modèle - étrier de suspension (étrier C)

  • fixation sur conduit - sans vis

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé et revêtu

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805026396

Réf. Sonepar

03058502639

Réf. Fournisseur

820240

Réf. Commerciale

Nvent Erico

adapté à la largeur du système de support de câble:

60...400 mm

modèle:

étrier de suspension (étrier C)

fixation sur conduit:

sans vis

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé et revêtu

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

charge maximum supportée:

275 N

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

Équerre pour chemin de câble filaire PEMSA, 470 mm