Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Équerre trous 2-2, droite - 387670

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Équerre trous 2-2, droite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - profilé en C

  • modèle - angle

  • angle - 90 °

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud et revêtu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893876703

Réf. Sonepar

00059387670

Réf. Fournisseur

387670

Marque

Nvent Erico

adapté à:

profilé en C

modèle:

angle

angle:

90 °

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud et revêtu

avec accessoires à visser:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

nombre de trous/fentes par côté:

2

dans le rail:

Non

sur le rail:

Oui

Équerre 4 trous avec renfort pour la création de bâtis et de structures. Acier galvanisé à chaud. Équerre 2-2 trous, orientation : droite, 106 mm x 89 mm.