Nvent Erico - CADDY Équerre trous 2-2, gauche - 387675
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en C
modèle - angle
angle - 90 °
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud et revêtu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893007657
Réf. Sonepar
00059300765
Réf. Fournisseur
387675
Marque
Nvent Erico
adapté à:
profilé en C
modèle:
angle
angle:
90 °
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud et revêtu
avec accessoires à visser:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
nombre de trous/fentes par côté:
2
dans le rail:
Non
sur le rail:
Oui


