Nvent Erico - CADDY Extension à double bascule nVent CADDY Speed Link Y-Toggle, embout avec ?i - 195960

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec oeillet

  • type de terminaison - avec 2 crochets de suspension (Y)

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 19.5 kg

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893040968

Réf. Sonepar

00059304096

Réf. Fournisseur

195960

Marque

Nvent Erico

finition du câble:

avec oeillet

type de terminaison:

avec 2 crochets de suspension (Y)

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

19.5 kg

avec finition décorative:

Non

longueur du câble:

0.5 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

acier

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Extension à double bascule nVent CADDY Speed Link Y-Toggle, embout avec ?illet - Se fixe dans les trous des éléments de la structure du bâtiment ou de l'installation. Conçu pour la fixation de luminaires.