Nvent Erico - CADDY Extension nVent CADDY Speed Link en forme Y, 2 mm Câble, 0,5 m Y Longueur - 196015

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec oeillet

  • type de terminaison - avec 2 crochets de suspension (Y)

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 44 kg

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893053357

Réf. Sonepar

00059305335

Réf. Fournisseur

196015

Marque

Nvent Erico

finition du câble:

avec oeillet

type de terminaison:

avec 2 crochets de suspension (Y)

diamètre du câble:

2 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

44 kg

avec finition décorative:

Non

longueur du câble:

0.5 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

acier

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Extension nVent CADDY Speed Link en forme Y - Double Crochet permettant la fixation de chemins de câble ou de luminaires.