Nvent Erico - CADDY EZR0400 - 179234

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • diamètre externe du tube - 114.3...114.3 mm

  • charge de travail admise - 1130 N

  • convient pour nombre de tuyaux - 1

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856956082

Réf. Sonepar

03058695608

Réf. Fournisseur

179234

Réf. Commerciale

Nvent Erico

matériau:

acier

diamètre externe du tube:

114.3...114.3 mm

charge de travail admise:

1130 N

convient pour nombre de tuyaux:

1

qualité du matériau:

autre

traitement des surfaces:

non traité

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur de la couche de protection:

5 µm

diamètre nominal:

DN 100

revêtement:

sans

prise de raccordement:

trou

taille des raccords:

M10

type de dispositif de fermeture:

deux hélices

largeur:

324 mm

hauteur:

165 mm

profondeur:

31.8 mm

essais FM:

Non

essais UL:

Oui

certification ULC:

Non

adapté à un tube en acier:

Oui

convient pour tuyaux en acier inoxydable:

Oui

adapté à un tube en cuivre:

Oui

convient pour tuyaux en aluminium:

Oui

convient pour tuyaux en fonte:

Oui

convient pour tuyaux en plastique:

Oui

convient pour tuyau serpentin:

Oui

Attache nVent CADDY EZ Riser, 4" Tuyau