Nvent Erico - CADDY EZR0500 - 179235

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • diamètre externe du tube - 139.7...139.7 mm

  • charge de travail admise - 1130 N

  • convient pour nombre de tuyaux - 1

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856956099

Réf. Sonepar

03058695609

Réf. Fournisseur

179235

Réf. Commerciale

Nvent Erico

matériau:

acier

diamètre externe du tube:

139.7...139.7 mm

charge de travail admise:

1130 N

convient pour nombre de tuyaux:

1

qualité du matériau:

autre

traitement des surfaces:

non traité

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur de la couche de protection:

5 µm

diamètre nominal:

DN 125

revêtement:

sans

prise de raccordement:

trou

taille des raccords:

M10

type de dispositif de fermeture:

deux hélices

largeur:

368 mm

hauteur:

166.2 mm

profondeur:

38 mm

Attache nVent CADDY EZ Riser, 5" Tuyau