Nvent Erico - CADDY Fixation de retenue pour tuyau de canalisation secondaire, 1 1/4" Tuyau, 3 - 404478
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - tube
type de fixation - borne
couleur - autre
taille - autre
adapté au diamètre du tube - 0...42.2 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893126228
Réf. Sonepar
03058312622
Réf. Fournisseur
404478
Réf. Commerciale
Nvent Erico
mode de pose:
tube
type de fixation:
borne
couleur:
autre
taille:
autre
adapté au diamètre du tube:
0...42.2 mm
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé