Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Fixation de retenue pour tuyau de canalisation secondaire, 2" Tuyau, 50 DN - 404480

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - tube

  • type de fixation - borne

  • couleur - autre

  • taille - autre

  • adapté au diamètre du tube - 0...60.3 mm

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893126242

Réf. Sonepar

03058312624

Réf. Fournisseur

404480

Marque

Nvent Erico

mode de pose:

tube

type de fixation:

borne

couleur:

autre

taille:

autre

adapté au diamètre du tube:

0...60.3 mm

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

Fixation de retenue pour tuyau de canalisation secondaire - Compatible avec des tiges filetées M10 ou M12. L?attache à fixation rapide facilite la mesure et la coupe de la tige filetée.