Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Fixation en V pour plafonds trapézoïdaux avec écrou fixe, tige M8 - 597582

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - crochet pour plafond trapézoïdal (forme trapézoïdale)

  • diamètre d'alésage max. dans l'acier - 10.5 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • fixation sur une tôle trapézoïdale avec tige filetée - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893005615

Réf. Sonepar

00059300561

Réf. Fournisseur

597582

Marque

Nvent Erico

modèle:

crochet pour plafond trapézoïdal (forme trapézoïdale)

diamètre d'alésage max. dans l'acier:

10.5 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

fixation sur une tôle trapézoïdale avec tige filetée:

Non

qualité du matériau:

autre

réglable en hauteur:

Non

avec écrou soudé:

Oui

Fixation de suspension pour plafonds trapézoïdaux avec écrou fileté. Tige filetée M6.