Nvent Erico - CADDY Fixation en V pour plafonds trapézoïdaux, écrou fixe, acier ressort, tige - 179940
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - crochet pour plafond trapézoïdal (forme trapézoïdale)
diamètre d'alésage max. dans l'acier - 10.5 mm
matériau - acier
traitement de la surface - autre
fixation sur une tôle trapézoïdale avec tige filetée - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893799439
Réf. Sonepar
00059379943
Réf. Fournisseur
179940
Marque
Nvent Erico
modèle:
crochet pour plafond trapézoïdal (forme trapézoïdale)
diamètre d'alésage max. dans l'acier:
10.5 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
fixation sur une tôle trapézoïdale avec tige filetée:
Non
qualité du matériau:
autre
réglable en hauteur:
Oui
avec écrou soudé:
Oui



