Nvent Erico - CADDY Fixation en V pour plafonds trapézoïdaux TBHK - 597581
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - crochet pour plafond trapézoïdal (forme trapézoïdale)
diamètre d'alésage max. dans l'acier - 10.5 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
fixation sur une tôle trapézoïdale avec tige filetée - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893012330
Réf. Sonepar
00059301233
Réf. Fournisseur
597581
Marque
Nvent Erico
modèle:
crochet pour plafond trapézoïdal (forme trapézoïdale)
diamètre d'alésage max. dans l'acier:
10.5 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
fixation sur une tôle trapézoïdale avec tige filetée:
Non
qualité du matériau:
autre
réglable en hauteur:
Non
avec écrou soudé:
Non






