Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Fixation gaine de ventilation ronde/pliable avec réducteur de son, en form - 597575

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Fixation gaine de ventilation ronde/pliable avec réducteur de son, en form

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • forme de finition - autre

  • mode de pose - dessus

  • dimension de raccordement fixation de conduit - 4.2 mm

  • diamètre raccord - 4.2 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893005523

Réf. Sonepar

03058300552

Réf. Fournisseur

597575

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

forme de finition:

autre

mode de pose:

dessus

dimension de raccordement fixation de conduit:

4.2 mm

diamètre raccord:

4.2 mm

avec amortisseur:

Oui

conduit rectangulaire:

Non

Fixation de suspension de gaine de ventilation avec réducteur de bruit EPDM ; à utiliser avec une gaine ronde. Fixation en V pliable avec réducteur de bruit.