Nvent Erico - CADDY Fixation murale pour conduit, 18?30 mm OD, 7 mm Trou - 160890
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 18...30 mm
type de fixation - autre
matériau - acier
qualité du matériau - autre
fermé - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893059304
Réf. Sonepar
03058305930
Réf. Fournisseur
160890
Marque
Nvent Erico
adapté au diamètre du tube:
18...30 mm
type de fixation:
autre
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
fermé:
Non
couleur:
zinc
convient pour des gaines de protection:
Oui
traitement de la surface:
autre
connectable:
Oui
nombre max. de tubes:
1
avec pièce intercalaire:
Non
avec joint d'étanchéité mural:
Non





