Nvent Erico - CADDY Fixation pour poutre en I, 6,4?19,1 mm Rebord - 404350

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • type de fixation - écrou

  • adapté à l'épaisseur de bride - 6.4...19.1 mm

  • couleur - autre

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893141726

Réf. Sonepar

03058314172

Réf. Fournisseur

404350

Marque

Nvent Erico

mode de pose:

autre

type de fixation:

écrou

adapté à l'épaisseur de bride:

6.4...19.1 mm

couleur:

autre

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier coulé

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

charge de travail admise:

3550 N

Fixation pour poutre en I - Les boulons sécables (à tête auto-cassante) facilitent l?installation et l?inspection des attaches stabilisatrices parasismiques. Conforme aux exigences NFPA®-13 relatives au contreventement parasismique.