Nvent Erico - CADDY Fixation structurelle de retenue de canalisation secondaire sur bois/béton - 402240

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • type de fixation - trou de vis

  • couleur - autre

  • taille - #12

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893126860

Réf. Sonepar

03058312686

Réf. Fournisseur

402240

Marque

Nvent Erico

mode de pose:

autre

type de fixation:

trou de vis

couleur:

autre

taille:

#12

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

Fixation structurelle de retenue de canalisation secondaire sur bois/béton - Le connecteur orientable accepte les tiges filetées M10 ou M12. Se fixe sur bois ou sur béton, lorsqu'aucune autorisation pour béton fissuré n'est requise.