Nvent Erico - CADDY Fixation structurelle de retenue pour canalisation secondaire sur acier, M - 402239

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • type de fixation - trou de vis

  • adapté à l'épaisseur de bride - 2.7...12.7 mm

  • couleur - autre

  • taille - #12

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893126853

Réf. Sonepar

03058312685

Réf. Fournisseur

402239

Réf. Commerciale

Nvent Erico

mode de pose:

autre

type de fixation:

trou de vis

adapté à l'épaisseur de bride:

2.7...12.7 mm

couleur:

autre

taille:

#12

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

Fixation structurelle de retenue pour canalisation secondaire sur acier - Le connecteur orientable accepte les tiges filetées M10 ou M12. Se fixe à des éléments en acier à l?aide de vis autoperceuses/autotaraudeuses.