Nvent Erico - CADDY Fixation universelle pour structure, trou 14 mm - 404407
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - tube
type de fixation - trou de vis
couleur - autre
taille - autre
diamètre de trou - 14 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893128291
Réf. Sonepar
03058312829
Réf. Fournisseur
404407
Marque
Nvent Erico
mode de pose:
tube
type de fixation:
trou de vis
couleur:
autre
taille:
autre
diamètre de trou:
14 mm
adapté au diamètre du tube:
25...50 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
Raccords sismiques se fixant sur des adaptateurs pour béton, bois, solives de barre ou poutres en I. Applications de renforcement latéral et longitudinal. Pour chevilles 1/2", M12. Tête de boulon amovible pour une inspection facile.








