Nvent Erico - CADDY Fixation universelle pour structure, trou 21 mm - 404409
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - tube
type de fixation - trou de vis
couleur - autre
taille - autre
diamètre de trou - 21 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893129854
Réf. Sonepar
03058312985
Réf. Fournisseur
404409
Réf. Commerciale
Nvent Erico
mode de pose:
tube
type de fixation:
trou de vis
couleur:
autre
taille:
autre
diamètre de trou:
21 mm
adapté au diamètre du tube:
25...50 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé