Nvent Erico - CADDY Goujon d'ancrage, Acier, EG, M10 Tige, 90 mm - 400410
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution ancre - filetage extérieur
dispositif de fixation - bout fileté
système à vis - hexagone extérieur
taille de fil (M..) - 10
longueur - 90 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4034437474031
Réf. Sonepar
03058747403
Réf. Fournisseur
400410
Réf. Commerciale
Nvent Erico
exécution ancre:
filetage extérieur
dispositif de fixation:
bout fileté
système à vis:
hexagone extérieur
taille de fil (M..):
10
longueur:
90 mm
ancrage:
goujon/patte d'ancrage
matériau de l'ancre:
acier
ancrage de qualité des matériaux:
autre
traitement de la surface de l'ancrage:
galvanisé/électrogalvanisé
matériau du manchon:
acier
qualité du matériel du manchon:
autre
traitement de la surface du manchon:
galvanisé/électrogalvanisé
avec col:
Non
type de filetage:
métrique
dimension du filetage en pouces:
3/8 pouce
fixation par outil d'extension:
Non
diamètre d'alésage:
10 mm
profondeur min. de trou de foret:
68 mm
montage traversant:
Oui
intégration à fleur:
Non
montage à distance:
Oui
profondeur d'ancrage effectif:
68 mm
épaisseur max. de serrage:
10 mm
Type de béton:
béton fissuré
convient aux dalles creuses en beton:
Non
dimension du profil:
17 mm
nombre d'écrous:
1
nombre de disques:
1
ininflammable:
Oui
classe de protection incendie selon EN 13501-2:
EI120
évaluation sismique ETA:
C1 et C2