Nvent Erico - CADDY Goujon d'ancrage, Acier, EG, M8 Tige, 75 mm - 400408

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution ancre - filetage extérieur

  • dispositif de fixation - bout fileté

  • système à vis - hexagone extérieur

  • taille de fil (M..) - 8

  • longueur - 75 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034437474017

Réf. Sonepar

03058747401

Réf. Fournisseur

400408

Réf. Commerciale

Nvent Erico

exécution ancre:

filetage extérieur

dispositif de fixation:

bout fileté

système à vis:

hexagone extérieur

taille de fil (M..):

8

longueur:

75 mm

ancrage:

goujon/patte d'ancrage

matériau de l'ancre:

acier

ancrage de qualité des matériaux:

autre

traitement de la surface de l'ancrage:

galvanisé/électrogalvanisé

matériau du manchon:

acier

qualité du matériel du manchon:

autre

traitement de la surface du manchon:

galvanisé/électrogalvanisé

avec col:

Non

type de filetage:

métrique

dimension du filetage en pouces:

5/16 pouce

fixation par outil d'extension:

Non

diamètre d'alésage:

8 mm

profondeur min. de trou de foret:

55 mm

montage traversant:

Oui

intégration à fleur:

Non

montage à distance:

Oui

profondeur d'ancrage effectif:

55 mm

épaisseur max. de serrage:

10 mm

Type de béton:

béton fissuré

convient aux dalles creuses en beton:

Non

dimension du profil:

13 mm

nombre d'écrous:

1

nombre de disques:

1

ininflammable:

Oui

classe de protection incendie selon EN 13501-2:

EI120

évaluation sismique ETA:

C1 et C2

Goujon d'ancrage - Cale d?ancrage pour charge lourde. Pour le béton fissuré ou non fissuré. Résistance au feu de classe R30-R120 pour la conception de chevillage exposé au feu.