Nvent Erico - CADDY Grande rondelle, 10,5 mm Trou, 28 mm Diamètre - 584597
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 10.5 mm
diamètre externe - 28 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
pour dimension de vis métrique - 10
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893013313
Réf. Sonepar
00059301331
Réf. Fournisseur
584597
Réf. Commerciale
Nvent Erico
diamètre intérieur:
10.5 mm
diamètre externe:
28 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
pour dimension de vis métrique:
10
épaisseur:
2 mm
forme de trou:
rond
qualité du matériau:
autre
en forme de facette:
Non
trempé:
Non