Nvent Erico - CADDY Grande rondelle, 13 mm Trou, 40 mm Diamètre - 584611
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 13 mm
diamètre externe - 40 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
pour dimension de vis métrique - 12
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893001181
Réf. Sonepar
00059300118
Réf. Fournisseur
584611
Réf. Commerciale
Nvent Erico
diamètre intérieur:
13 mm
diamètre externe:
40 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
pour dimension de vis métrique:
12
épaisseur:
3 mm
forme de trou:
rond
qualité du matériau:
autre
en forme de facette:
Non
trempé:
Non