Nvent Erico - CADDY Grande rondelle, 17 mm Trou, 40 mm Diamètre - 584612

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Grande rondelle, 17 mm Trou, 40 mm Diamètre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre intérieur - 17 mm

  • diamètre externe - 40 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • pour dimension de vis métrique - 16

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893001198

Réf. Sonepar

00059300119

Réf. Fournisseur

584612

Réf. Commerciale

Nvent Erico

diamètre intérieur:

17 mm

diamètre externe:

40 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

pour dimension de vis métrique:

16

épaisseur:

3 mm

forme de trou:

rond

qualité du matériau:

autre

en forme de facette:

Non

trempé:

Non

Grande rondelle -