Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Grande rondelle, 6,4 mm Trou, 28 mm Diamètre - 585200

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Grande rondelle, 6,4 mm Trou, 28 mm Diamètre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre intérieur - 8.4 mm

  • diamètre externe - 28 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • pour dimension de vis métrique - 8

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893001600

Réf. Sonepar

00059300160

Réf. Fournisseur

585200

Marque

Nvent Erico

diamètre intérieur:

8.4 mm

diamètre externe:

28 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

pour dimension de vis métrique:

8

épaisseur:

2 mm

forme de trou:

rond

qualité du matériau:

autre

en forme de facette:

Non

trempé:

Non

Grande rondelle -