Nvent Erico - CADDY Grande rondelle, 8,4 mm Trou, 28 mm Diamètre - 584596
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 8.4 mm
diamètre externe - 28 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
pour dimension de vis métrique - 8
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893001174
Réf. Sonepar
00059300117
Réf. Fournisseur
584596
Marque
Nvent Erico
diamètre intérieur:
8.4 mm
diamètre externe:
28 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
pour dimension de vis métrique:
8
épaisseur:
2 mm
forme de trou:
rond
qualité du matériau:
autre
en forme de facette:
Non
trempé:
Non


