Nvent Erico - CADDY Guide alimentation MC/AC, 11,8?14,2 mm OD - 195860
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - serrer
type de raccordement/élément de construction - borne
adapté à l'épaisseur de bride - 1.5...3 mm
matériau - acier à ressort
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893016185
Réf. Sonepar
00059301618
Réf. Fournisseur
195860
Marque
Nvent Erico
type de fixation:
serrer
type de raccordement/élément de construction:
borne
adapté à l'épaisseur de bride:
1.5...3 mm
matériau:
acier à ressort
traitement de la surface:
autre
diamètre du tube/câble:
11.8...14.2 mm
à charnière:
Non
charnière ajustable:
Non
qualité du matériau:
autre




