Nvent Erico - CADDY Guide alimentation MC/AC, 12,7?18,2 mm OD - 195861

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - serrer

  • type de raccordement/élément de construction - borne

  • adapté à l'épaisseur de bride - 1.5...3 mm

  • matériau - acier à ressort

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893016192

Réf. Sonepar

00059301619

Réf. Fournisseur

195861

Marque

Nvent Erico

type de fixation:

serrer

type de raccordement/élément de construction:

borne

adapté à l'épaisseur de bride:

1.5...3 mm

matériau:

acier à ressort

traitement de la surface:

autre

diamètre du tube/câble:

12.7...18.2 mm

à charnière:

Non

charnière ajustable:

Non

qualité du matériau:

autre

Guide alimentation MC/AC - Attache câble en acier ressort. Permet de guider le fil d'alimentation le long du câble nVent CADDY Speed Link.